Wiha(ビーハ/ノガ)
Wiha(ビーハ/ノガ)の 懐中電灯・ライト
Wiha(ビーハ/ノガ)の ハンディタイプライト
ビーハ LEDフラッシュライト レーザー&UVライト付
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
62454483
品番
SB24670
参考基準価格(税別)
¥22,900
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
レーザー、UV及びLEDライトが選択できます。 強力なマグネットベース付。ヘッドが回転するので自在の方向に照射できます。 テーブルの上に立てて、天井にライトを当てることもできます。
セット内容
LED:100/310lm(2段階)、レーザー:Class2、UV:300-400mW(選択して使用可能) ・バッテリー:AAA電池 3ケ
電池
AAA電池 3ケ
明るさ(Lm)
100/310(2段階)
電球の種類
LED