ピコフィニッシュ精密トルクスドライバー(マジックスプリング付)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 62454517 品番 HWZ250PFMST10
参考基準価格(税別)¥2,980 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

ピコフィニッシュ精密ドライバー:グリップ部のゴム状の柔らかい材質と回転カップとの組み合わせにより、精密なねじ締めに最高の性能を発揮します。マジックスプリング:トルクスねじをリテイナースプリングでクランプし、保持します。このステンレス鋼製のリテイナースプリングは、ブレード先端にレーザー溶接された薄いカバーディスクで保護されています。

先端形状トルクス(ヘックスローブ) 先端サイズT10 軸長(mm)50 軸径(Φmm)3 全長(mm)150 商品構成単品 ハンドル幅(mm)18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする