ピコフィニッシュ精密トルクスドライバー(マジックスプリング付)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 62454526 品番 HLZ250PFMST15
参考基準価格(税別)¥3,080 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

ピコフィニッシュ精密ドライバー:グリップ部のゴム状の柔らかい材質と回転カップとの組み合わせにより、精密なねじ締めに最高の性能を発揮します。マジックスプリング:トルクスねじをリテイナースプリングでクランプし、保持します。このステンレス鋼製のリテイナースプリングは、ブレード先端にレーザー溶接された薄いカバーディスクで保護されています。

先端形状トルクス(ヘックスローブ) 先端サイズT15 軸長(mm)60 軸径(Φmm)3.5 全長(mm)150 商品構成単品 ハンドル幅(mm)18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする