曜日別特売
HSZ250PFMST8 ピコフィニッシュ精密トルクスドライバー(マジックスプリング付) Wiha(ビーハ/ノガ) 62454553

ピコフィニッシュ精密トルクスドライバー(マジックスプリング付)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
先端サイズT8
全長(mm)140
内容量1本注文コード62454553品番HSZ250PFMST8
参考基準価格(税別)¥2,880販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

ピコフィニッシュ精密ドライバー:グリップ部のゴム状の柔らかい材質と回転カップとの組み合わせにより、精密なねじ締めに最高の性能を発揮します。マジックスプリング:トルクスねじをリテイナースプリングでクランプし、保持します。このステンレス鋼製のリテイナースプリングは、ブレード先端にレーザー溶接された薄いカバーディスクで保護されています。

先端形状トルクス(ヘックスローブ)先端サイズT8軸長(mm)40軸径(Φmm)2.5全長(mm)140商品構成単品ハンドル幅(mm)18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする