Wiha(ビーハ/ノガ)
Wiha(ビーハ/ノガ)の ドライバー/ビット
Wiha(ビーハ/ノガ)の ドライバー
Wiha(ビーハ/ノガ)の 精密ドライバー
ピコフィニッシュ精密Y字ドライバー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
62454578
品番
HXZ247PFY000
参考基準価格(税別)
¥3,940
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
ピコフィニッシュ精密ドライバー:グリップ部のゴム状の柔らかい材質と回転カップとの組み合わせにより、精密なねじ締めに最高の性能を発揮します。
先端形状
Y型
先端サイズ
Y000
軸長(mm)
40
軸径(Φmm)
2
全長(mm)
134
商品構成
単品
ハンドル幅(mm)
9