Wiha(ビーハ/ノガ)
Wiha(ビーハ/ノガ)の ドライバー/ビット
Wiha(ビーハ/ノガ)の ドライバー
Wiha(ビーハ/ノガ)の 精密ドライバー
ピコフィニッシュ精密トルクスプラスドライバー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
62454675
品番
HQZ248PF5IP
参考基準価格(税別)
¥2,710
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
ピコフィニッシュ精密ドライバー:グリップ部のゴム状の柔らかい材質と回転カップとの組み合わせにより、精密なねじ締めに最高の性能を発揮します。
先端形状
トルクスプラス
先端サイズ
IP5
軸長(mm)
40
軸径(Φmm)
2.5
全長(mm)
134
商品構成
単品
ハンドル幅(mm)
9