Wiha(ビーハ/ノガ)
Wiha(ビーハ/ノガ)の ドライバー/ビット
Wiha(ビーハ/ノガ)の ドライバー
Wiha(ビーハ/ノガ)の 精密ドライバー
ピコフィニッシュ精密トルクスドライバー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
62454763
品番
HWZ248PFT20
参考基準価格(税別)
¥2,440
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
ピコフィニッシュ精密ドライバー:グリップ部のゴム状の柔らかい材質と回転カップとの組み合わせにより、精密なねじ締めに最高の性能を発揮します。
先端形状
トルクス(ヘックスローブ)
先端サイズ
T20
軸長(mm)
60
軸径(Φmm)
4
全長(mm)
160
商品構成
単品
ハンドル幅(mm)
18