Wiha(ビーハ/ノガ)
Wiha(ビーハ/ノガ)の ドライバー/ビット
Wiha(ビーハ/ノガ)の ドライバー
Wiha(ビーハ/ノガ)の 精密ドライバー
ピコフィニッシュ精密プラスドライバー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
62454894
品番
HYZ240PFP0
参考基準価格(税別)
¥1,580
販売価格(税込)
¥1,637
販売価格(税別)
¥
1,488
バスケットに入れる
ピコフィニッシュ精密ドライバー:グリップ部のゴム状の柔らかい材質と回転カップとの組み合わせにより、精密なねじ締めに最高の性能を発揮します。
先端形状
プラス
先端サイズ
PH0
軸長(mm)
50
軸径(Φmm)
3
全長(mm)
150
商品構成
単品
ハンドル幅(mm)
18