ピコフィニッシュ精密ボールポイント六角ドライバー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 先端サイズ2.5mm 注文コード62455016 品番HZZ243PFBH25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,090
この商品は先端サイズなど5種類から選べます 他の種類を見る

ピコフィニッシュ精密ドライバー:グリップ部のゴム状の柔らかい材質と回転カップとの組み合わせにより、精密なねじ締めに最高の性能を発揮します。

先端形状六角ボールポイント 先端サイズ2.5mm 軸長(mm)60 全長(mm)160 商品構成単品 ハンドル幅(mm)18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする