Wiha(ビーハ/ノガ)
Wiha(ビーハ/ノガ)の ドライバー/ビット
Wiha(ビーハ/ノガ)の ドライバー
Wiha(ビーハ/ノガ)の 精密ドライバー
ピコフィニッシュ精密マイナスドライバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
62455043
品番
HYZ238PFS08
参考基準価格(税別)
¥2,580
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
ピコフィニッシュ精密ドライバー:グリップ部のゴム状の柔らかい材質と回転カップとの組み合わせにより、精密なねじ締めに最高の性能を発揮します。
先端形状
マイナス
先端サイズ
0.8mm
軸長(mm)
40
全長(mm)
134
商品構成
単品
ハンドル幅(mm)
9