Wiha(ビーハ/ノガ)
Wiha(ビーハ/ノガ)の ドライバー/ビット
Wiha(ビーハ/ノガ)の ドライバー
Wiha(ビーハ/ノガ)の 精密ドライバー
ピコフィニッシュ精密マイナスドライバー
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
62455059
品番
HRZ238PFS10
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
ピコフィニッシュ精密ドライバー:グリップ部のゴム状の柔らかい材質と回転カップとの組み合わせにより、精密なねじ締めに最高の性能を発揮します。
先端形状
マイナス
先端サイズ
1mm
軸長(mm)
40
全長(mm)
134
商品構成
単品
ハンドル幅(mm)
9