HDMIケーブル ( HDMI AOC Ver2.0 ) < (細径)アーマータイプ >

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(10m) 注文コード 62455131 品番 HDMI AOC Ver2.0 10m
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥64,878
販売価格(税別)
58,980

HDMI2.0フルスペック対応HDMI2.0でサポートされる4K2K(60P)4:4:4及び3D画像伝送をはじめ、ARC/HEC/EDID/CEC/HDCP2.2/HDRをサポート。ステンレスアーマー【高強度】構造ケーブル外被の内側にステンレス鋼(高強度・高耐圧)のアーマ構造を採用。ケーブルが踏まれたり、引っ張られたりしてしまうことの多い現場や設備などでも信号・機能を損なわずに伝送します。短時間であれば最大3000N(305.91kgf)の圧力に耐えることが可能。外径3.8mm【細径】スリムケーブルケーブル内部にステンレスアーマーを使用も外径が細いため取り回しに非常に優れています。許容曲げ半径38mmに耐えれる柔軟性を実現。またコネクター幅を19mmと最小にすることで、通線作業を容易にすることが可能であり、最大440Nの高い引張強度にも耐えられます。

仕様【テンションメンバ】ケブラー、【光変換器(受信機)】4チャンネル光検出器アレイ、【光変換器(受信機)】4チャンネル850nmVCSELアレイ、【対応解像度および伝送距離】PC:WUXGA1920×1200(最大30m)/HDTV:deepcolor,4K(60P),3DFullHD1920×1080(最大30m) 電源外部電源:不要 最小曲げ半径(mm)ケーブル:35 コネクタ形状HDMIType-A 消費電力250mW(最大) 機能DCP/EDID/DDC/CEC/ARC/HEC ケーブル光ファイバー・銅線のアーマー付きハイブリット構造/光ファイバー:50/125μmマルチモードグラスファイバーOM3準拠 引張強度(N)ケーブル:440 材質(外被)ケーブル:TPU RoHS指令(10物質対応)対応 伝送速度(Gbps)18(6×3CH) HDMI規格HDMI2.0(ハイスピード),イーサネット対応 最大入力電流(mA)50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ用ケーブル/アンテナ端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする