HDMIケーブル ( HDMI AOC Ver2.1 ) < 8K 60P対応 >

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(20m) 注文コード 62455185 品番 HDMI-AOC Ver2.1 20m
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥94,578
販売価格(税別)
85,980

HDMI2.1Ultrahighspeed規格対応HDMI2.1でサポートされる8K(60p4:2:2)、4K(120p4:4:4)及び高音質音声に対応するeARCやDynamicHDR、HDCP2.3などの機能をフルサポート。次世代の映像ソースを余すところ無く表現することができます。細径Φ4.5mmのスリムケーブルケーブルが細く、敷設時の取り回しが良好で、スムーズな作業効率。保管時も場所を取りません。最小曲げ半径45mmを実現。最大ケーブル長20m(HDMI2.1認証品)光ファイバーとメタルケーブルの複合線により最長20mの映像伝送を実現。外部電源不要で機器に挿すだけでそのまま※使用できます。長距離伝送でも安心のUltrahighspeedHDMIケーブル認証品です。 ※ケーブルには方向性がございます。耐EMI&RFI対策に電気的ノイズを受けにくい光ファイバーを使用している為、工場ラインでの監視モニターや医療現場でのモニターの接続にも利用いただけます。

仕様【光変換器(受信機)】4チャンネル光検出器アレイ、【光変換器(受信機)】4チャンネル850nmVCSELアレイ 電源外部電源:不要 最小曲げ半径(mm)ケーブル:20 コネクタ形状HDMIType-A 消費電力250mW(最大) 機能Dynamic-HDR/HDCP/EDID/DDC/CEC/ARC/eARC/HEC/VRR ケーブル光ファイバー:OM350/125μm4Cリボン/銅線:AWG30×2+AWG28×3+AWG26+AWG24×各1本 引張強度(N)ケーブル:490 材質(外被)ケーブル:難燃性PVC RoHS指令(10物質対応)対応 伝送距離(m)20 伝送速度(Gbps)48(12×4CH) 対応解像度8K/60Hz(7680×4320)・5K/60Hz(5120×2160)・4K/120Hz(3840×2160または、4096×2160) HDMI規格HDMI2.1(UltraHighSpeed) 最大入力電流(mA)50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ用ケーブル/アンテナ端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする