HDMIケーブル ( KT-HD21 ) < 8K 60P対応 >

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(1.5m) 注文コード 62455201 品番 KT-HD21 1.5m
2月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は5,998円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898

HDMI2.1フルスペック対応HDMI2.1でサポートされる8K(60p)、4K(120p)4:4:4及び3D画像伝送をはじめ、DynamicHDR、eARC、HDCP2.2やEDID、CEC、HEC機能をフルサポート。次世代の映像ソースを余すところ無く表現することができます。

電源外部電源:不要 最小曲げ半径(mm)ケーブル:22 コネクタ形状HDMIType-A 機能HDCP/EDID/DDC/CEC/ARC/eARC/HEC/VRR RoHS指令(10物質対応)対応 伝送速度(Gbps)48 対応解像度8K/60Hz(7680×4320)・5K/60Hz(5120×2160)・4K/120Hz(3840×2160または、4096×2160) HDMI規格HDMI2.1(UltrahighSpeed)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ用ケーブル/アンテナ端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする