Wiha(ビーハ/ノガ)
Wiha(ビーハ/ノガ)の ドライバー/ビット
Wiha(ビーハ/ノガ)の ドライバー
Wiha(ビーハ/ノガ)の 精密ドライバー
ピコフィニッシュ精密六角ドライバー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
先端サイズ
1/16
注文コード
62455278
品番
HQZ242PFH1/16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,500
この商品は
先端サイズ
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
ピコフィニッシュ精密ドライバー:グリップ部のゴム状の柔らかい材質と回転カップとの組み合わせにより、精密なねじ締めに最高の性能を発揮します。
先端形状
六角
先端サイズ
1/16
軸長(mm)
50
全長(mm)
144
商品構成
単品
ハンドル幅(mm)
9