JM18SN 18Vサンダーアタッチメント単品 アイリスオーヤマ 62455316 JM18SN 18Vサンダーアタッチメント単品 アイリスオーヤマ 62455316 JM18SN 18Vサンダーアタッチメント単品 アイリスオーヤマ 62455316 JM18SN 18Vサンダーアタッチメント単品 アイリスオーヤマ 62455316 JM18SN 18Vサンダーアタッチメント単品 アイリスオーヤマ 62455316

18Vサンダーアタッチメント単品

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62455316 品番JM18SN
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

ヘッドの取替だけでマルチに使える電動工具

付属品サンドペーパー2種(60番、120番)×各3枚 寸法(mm)付属サンドペーパー:140×97(三角形) サンドベージュ 質量(g)380 回転数(min-1[r.p.m])0-10000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)99×98×140

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする