アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマの 充電工具 本体
アイリスオーヤマの 締付/穴あけ(充電工具)
アイリスオーヤマの 充電式ドライバドリル
18Vジグソーアタッチメント単品
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
62455325
品番
JM18JG
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
ヘッドの取替だけでマルチに使える電動工具
付属品
木工用ブレード1本
色
サンドベージュ
質量(g)
570
切断能力(mm)
最大45(木材)(※数値は付属のブレードを使用した時のものです。数値は目安です。加工物の種類や刃物の切れ味などの作業条件により異なります。)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
168×69×113
ストローク長(mm)
12.5
ストローク数(min
-1
)
0-2300
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません