アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマの 充電工具 本体
アイリスオーヤマの 締付/穴あけ(充電工具)
アイリスオーヤマの 充電式ドライバドリル
18V丸ノコアタッチメント単品
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
62455341
品番
JM18CS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
ヘッドの取替だけでマルチに使える電動工具
付属品
平行定規1個、ノコ刃(木工用)1個、六角棒レンチ1個
色
サンドベージュ
質量(g)
990(平行定規除く)
径(Φmm)
付属ノコ刃:外径125、内径20
回転数(min
-1
[r.p.m])
(無負荷)0-4500
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
175×93×210(平行定規除く)
切り込み深さ(mm)
最大(付属ノコ刃使用時):90°(直角切断時):40mm、45°(傾斜切断時):26
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません