※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日進医療器
日進医療器の 手袋・マスク・感染予防
日進医療器の 手袋 医療・検査用
ペリーグローブ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
62455447
品番
784704
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,430
販売価格(税別)
¥
1,300
バスケットに入れる
ウレタングローブ
用途
蒸れにくい
サイズ
M
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B2X00110000049
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※敏感な肌の方にもやさしくフィット