ピコフィニッシュ絶縁精密マイナスドライバー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 62455558 品番 HWZ237PFS20
参考基準価格(税別)¥1,880 販売価格(税込) ¥1,967
販売価格(税別)
1,788

IEC60900に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具です。ピコフィニッシュ精密ドライバー:グリップ部のゴム状の柔らかい材質と回転カップとの組み合わせにより、精密なねじ締めに最高の性能を発揮します。

軸径(Φmm)2 全長(mm)152 先端サイズ2.0mm 軸長(mm)50 先端形状マイナス 商品構成単品 ハンドル幅(mm)18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする