※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1枚仕様●クロスバー:丸棒●クロスバー本数:5●ベアリングバーピッチ:15●ベアリングバー寸法:5×3×32●ベアリングバー種類:Iバー(スベリ止)●処理:溶融亜鉛めっき注文コード62455665品番PGM-SV 532-44
参考基準価格(税別)¥20,700販売価格(税込)¥15,378販売価格(税別)
正方形用落込み細目ますぶた!ツバ無し(落し込み)タイプで正方形の溝フタです。
ノンスリップタイプで細目のマス用グレーチング。