T41-11B 「ホテルニューオータニ」和洋中三段重 ホテルニューオータニ 62455727 T41-11B 「ホテルニューオータニ」和洋中三段重 ホテルニューオータニ 62455727 T41-11B 「ホテルニューオータニ」和洋中三段重 ホテルニューオータニ 62455727 T41-11B 「ホテルニューオータニ」和洋中三段重 ホテルニューオータニ 62455727 T41-11B 「ホテルニューオータニ」和洋中三段重 ホテルニューオータニ 62455727 T41-11B 「ホテルニューオータニ」和洋中三段重 ホテルニューオータニ 62455727

「ホテルニューオータニ」和洋中三段重

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード62455727 品番T41-11B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥20,000

和の重は、伝統的なおせち食材とこはだかぶら和えや柔らかく炊き上げた国産白花豆煮。洋の重は、十勝ハーブ牛ローストビーフやロブスター。中華の重は、国産豚を黒糖で仕上げたローストポークと鮑煮が入った豪華なお重となっております。半世紀の歴史に培われた「ホテルニューオータニ」王道のおせちをご堪能ください。【数量限定】

種別おせち 区分冷凍 包装形態包装不可(簡易包装) 賞味期限35 アレルギー乳,小麦,卵,エビ,カニ,くるみ,あわび,いか,牛肉,さば,大豆,鶏肉,豚肉,もも,りんご,ゼラチン,ごま 申込み期限[お申込み日]12/15まで[お届け期間]12/29〜30【着日指定不可】 持参包装不可 / (二重包装不可)
注意
※WEB注文限定です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする