GL70 「銀座ローマイヤ」オードブル 銀座ローマイヤ 62455910 GL70 「銀座ローマイヤ」オードブル 銀座ローマイヤ 62455910 GL70 「銀座ローマイヤ」オードブル 銀座ローマイヤ 62455910

「銀座ローマイヤ」オードブル

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード62455910 品番GL70
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,300

1925年に東京・銀座に創業した老舗洋食レストラン「ローマイヤ」。レストランのシェフが監修した洋風料理を彩りよく盛付けたオードブルです。 【数量限定】

種別おせち 区分冷凍 包装形態包装不可(簡易包装) 賞味期限35 アレルギー乳,小麦,卵,エビ,牛肉,さけ,大豆,鶏肉,豚肉,りんご,ゼラチン,カシューナッツ,ごま,アーモンド 申込み期限[お申込み日]12/15まで[お届け期間]12/29〜30【着日指定不可】 持参包装不可 / (二重包装不可)
注意
※WEB注文限定です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする