HTD113-B 「八天堂」監修 スイーツビュッフェ 八天堂 62455928 HTD113-B 「八天堂」監修 スイーツビュッフェ 八天堂 62455928 HTD113-B 「八天堂」監修 スイーツビュッフェ 八天堂 62455928 HTD113-B 「八天堂」監修 スイーツビュッフェ 八天堂 62455928 HTD113-B 「八天堂」監修 スイーツビュッフェ 八天堂 62455928 HTD113-B 「八天堂」監修 スイーツビュッフェ 八天堂 62455928

「八天堂」監修 スイーツビュッフェ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード62455928 品番HTD113-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,800

「八天堂」の主力商品くりーむパンをはじめ、ストロベリーパイやロールケーキなど新春の訪れを色鮮やかに飾るスイーツをお重に詰合せました。 【数量限定】

種別おせち 区分冷凍 包装形態包装不可(簡易包装) 賞味期限35 アレルギー乳,小麦,卵,大豆,ゼラチン 申込み期限[お申込み日]12/15まで[お届け期間]12/29〜30【着日指定不可】 持参包装不可 / (二重包装不可)
注意
※WEB注文限定です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする