曜日別特売
HQR630BH120 ボールポイント六角ドライバー(ソフトフィニッシュ) Wiha(ビーハ/ノガ) 62456206

ボールポイント六角ドライバー(ソフトフィニッシュ)

商品レビューを投稿する
32日以内出荷32日以内出荷とは
先端サイズ12mm
全長271(mm)
内容量1本注文コード62456206品番HQR630BH120
参考基準価格(税別)¥5,100販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898

ソフトフィニッシュハンドル:ハンドル中央部は滑りにくいソフトラバーハンドルで素早く高トルクの締め付けと快適な使用感に、ハンドル先端部は手のひらで回しやすい滑らかな仕上がりになっています。ボールポイント:斜め25°まで傾けて使用できるトルクスボールエンドです。狭い場所でもレンチの挿入が楽にできます。

先端形状ボールポイント先端サイズ12mm軸長(mm)150全長(mm)271商品構成単品ハンドル幅(mm)41グリップタイプソフトフィニッシュハンドル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする