Wiha(ビーハ/ノガ)
Wiha(ビーハ/ノガ)の スパナ/レンチ
Wiha(ビーハ/ノガ)の 六角棒レンチ
Wiha(ビーハ/ノガ)の 六角棒レンチL型
ボールポイント六角レンチ インチサイズ 10本入
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(10本)
注文コード
62456294
品番
HRR947BH1/16
参考基準価格(税別)
¥5,760
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
ボールポイント:斜め25°まで傾けて使用できるトルクスボールエンドです。狭い場所でもレンチの挿入が楽にできます。
材質
クロームメッキ
全長(mm)
80
先端形状
ボールポイント六角
首下長(mm)
15
対辺寸法(inch)
1/16
サイズ規格
インチ