Wiha(ビーハ/ノガ)
Wiha(ビーハ/ノガ)の スパナ/レンチ
Wiha(ビーハ/ノガ)の 六角棒レンチ
Wiha(ビーハ/ノガ)の 六角棒レンチL型
ボールポイント六角レンチ(ショート) 10本入
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1箱(10本)
注文コード
62456389
品番
HSZ040BHS25
参考基準価格(税別)
¥3,920
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
ボールポイント:斜め25°まで傾けて使用できるトルクスボールエンドです。狭い場所でもレンチの挿入が楽にできます。
材質
クロームメッキ
全長(mm)
57
タイプ
ショートタイプ
先端サイズ
六角2.5
先端形状
ボールポイント
首下長(mm)
20
サイズ規格
ミリ