Wiha(ビーハ/ノガ)
Wiha(ビーハ/ノガ)の スパナ/レンチ
Wiha(ビーハ/ノガ)の 六角棒レンチ
Wiha(ビーハ/ノガ)の 六角棒レンチL型
ボールポイント六角レンチ(ショート) 10本入
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10本)
先端サイズ
六角4
注文コード
62456407
品番
HWZ040BHS40
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,440
この商品は
先端サイズ
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
ボールポイント:斜め25°まで傾けて使用できるトルクスボールエンドです。狭い場所でもレンチの挿入が楽にできます。
材質
クロームメッキ
全長(mm)
72
タイプ
ショートタイプ
先端サイズ
六角4
先端形状
ボールポイント
首下長(mm)
29
サイズ規格
ミリ