"乗れる"スーツケース

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 62456408 品番 SE3S シルバー
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980

乗れるスーツケース!スイッチを押すとハンドルが自動的に展開・収納。大人が乗っても耐えられるアルミニウム合金を使用した設計。耐荷重110kgで安心して乗れます。
容量20L、1-2日泊旅行に最適なサイズで嬉しい機内持ち込み可能サイズ!
最高時速13km/h、ハンドルで行きたい方向にスイスイ移動が可能です。
PSE取得済み着脱式バッテリーで航空会社の持ち込み規則にのっとった取り外しが可能なリチウムイオンバッテリー搭載。スマートフォンなどの電子機器への充電も可能です。

セット内容本体、専用ACアダプター、着脱式バッテリー、取扱説明書 質量(kg)9.4 シルバー 容量(L)20 耐荷重(kg)110 モーター(W)250 寸法(cm)36×24×55 バッテリーリチウムイオン充電池 92.5Wh 37V 2500mA(フル充電で約8km走行可能※70kg平坦路にて) バッテリー容量(Ah)2.5 タイヤサイズ5.5インチ ロックスーツケースロック:米国連邦航空省運輸保安局公認のTSAロック 最高速度(km/h)13
注意
※公道走行はできません。
※上り坂などで使用する場合、最大傾斜角度は5°となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする