Wiha(ビーハ/ノガ)
Wiha(ビーハ/ノガ)の スパナ/レンチ
Wiha(ビーハ/ノガ)の 六角棒レンチ
Wiha(ビーハ/ノガ)の 六角棒レンチL型
ボールポイント六角レンチ(ショート) 10本入
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1箱(10本)
注文コード
62456425
品番
HQZ040BHS60
参考基準価格(税別)
¥7,340
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
ボールポイント:斜め25°まで傾けて使用できるトルクスボールエンドです。狭い場所でもレンチの挿入が楽にできます。
材質
クロームメッキ
全長(mm)
94
タイプ
ショートタイプ
先端サイズ
六角6
先端形状
ボールポイント
首下長(mm)
38
サイズ規格
ミリ