保冷米びつ ライスクーラー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 62456478 品番 SLI-RC21
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980

お米を保存するのに最適な15℃前後の温度にキープできる保冷機能付き米びつです。外気を遮断し内部空気のみで循環させ保冷するから美味しい鮮度をキープ。
米びつで保存日数をカウント。便利です。
ワンプッシュで1合を自動取り出し、難しい設定もないのでどなたにも使いやすくなっています。
スッキリとしたデザインで、キッチンのインテリアや家電にも馴染みよい仕上がりです。

材質ABS樹脂 質量(kg)11.5 電源(V)AC100 50/60Hz(DC12V) 消費電力(W)60〜90 容量(kg)21 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)268×515×703 RoHS指令(10物質対応)対応 保冷効力(℃)外気温からマイナス15〜20℃
取扱説明書:(12.47MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする