システムポリマー
システムポリマーの ポリ袋・ゴミ袋
システムポリマーの ポリ袋(ゴミ袋)
シュレッター袋 半透明
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1袋(10枚)
注文コード
62456514
品番
GH-304
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
シュレッダー用に開発したゴミ処理用ポリ袋です。ポリエチレンですから油や水に強く、ゴミ箱にセットして、いっぱいになったら袋ごと捨ててください。燃やしても有害ガスは発生しません。
材質
高密度ポリエチレン
長さ(mm)
1000
幅(mm)
1000
厚さ(mm)
0.023
色
半透明
サイズ(号)
M
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。