システムポリマー
システムポリマーの ポリ袋・ゴミ袋
システムポリマーの ポリ袋(ゴミ袋)
シュレッター袋 半透明
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(10枚)
厚さ(mm)
0.025
注文コード
62456530
品番
GH-404
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
厚さ・内容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
シュレッダー用に開発したゴミ処理用ポリ袋です。ポリエチレンですから油や水に強く、ゴミ箱にセットして、いっぱいになったら袋ごと捨ててください。燃やしても有害ガスは発生しません。
材質
高密度ポリエチレン
長さ(mm)
1200
幅(mm)
1000
厚さ(mm)
0.025
色
半透明
サイズ(号)
L
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。