新素材2層式強力ポリ袋

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1袋(50枚) 容量(L)100 注文コード62456566 品番FG-100H
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は容量・内容量など11種類から選べます 他の種類を見る

破れにくい新素材二層式強力ポリ袋、引っ張り強度をアップ

材質低密度ポリエチレン 長さ(mm)1100 幅(mm)1000 厚さ(mm)0.03 半透明 容量(L)100
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする