システムポリマー
システムポリマーの ポリ袋・ゴミ袋
システムポリマーの ポリ袋(ゴミ袋)
新素材2層式強力ポリ袋
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1袋(50枚)
注文コード
62456584
品番
DH-104
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
破れにくい新素材二層式強力ポリ袋、引っ張り強度をアップ
材質
ポリエチレン
長さ(mm)
800
幅(mm)
650
厚さ(mm)
0.02
色
半透明
容量(L)
45
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。