石灰石約25%使用 エコポリ袋 手さげ付きタイプ 半透明

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10枚) 注文コード 62456715 品番 lacc-90
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299

新素材LimeAirBag(ライムエアーバッグ)、石灰石を約25%使用!プラスチックを削減、二酸化炭素の排出量を抑制、循環・再利用で環境に優しい!、持ち手付き、マチ付きの「カサカサタイプ」、レジ袋(ビニール袋)手提げ(手さげ)つきなので、買い物用の袋としてはもちろん、室内用のごみ袋としてもご使用いただけます。口が結びやすく、書類を抱えてのゴミ出しもスムーズ。薄手でも丈夫で、資源もコストも削減できます。中身が見えすぎない、半透明タイプ。

材質
高密度ポリエチレン
石灰石約25%
長さ(mm)1000 幅(mm)650 厚さ(mm)0.02 半透明 容量(L)90 マチ(mm)25
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする