メイン

RID-UAV100EJ ドローン リモートID送信機 イームズロボティクス 62456986 RID-UAV100EJ ドローン リモートID送信機 イームズロボティクス 62456986 RID-UAV100EJ ドローン リモートID送信機 イームズロボティクス 62456986 RID-UAV100EJ ドローン リモートID送信機 イームズロボティクス 62456986 RID-UAV100EJ ドローン リモートID送信機 イームズロボティクス 62456986 RID-UAV100EJ ドローン リモートID送信機 イームズロボティクス 62456986

ドローン リモートID送信機

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62456986 品番RID-UAV100EJ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

国土交通省通信準拠。小型の外付け型のリモートID。産業用ドローン向け。
【取付方法について】ネジ、マジックテープなどで固定いただけます。
ネジで固定する場合
推奨ネジ種類:Pタイト(BIND頭)、推奨ネジサイズ:M2.6*10、推奨下穴径:Φ2.21±0.03、推奨締付けトルク:29±5 N・cm
マジックテープで固定する場合
保持力が25N〜35Nの範囲となるマジックテープを推奨しています。マジックテープは本機器裏面に貼り付けてください。※マジックテープは同梱されておりません

仕様●リード型モノポールアンテナ/長さ:120mm●充電回数:300回以上●最大送信距離(m):1500●無線方式:Bluetooth5.0 LE Class1.5●耐震・耐衝撃性能:1mの高さからの落下で発煙・発火しないこと(PSE準拠)●送信電力:"+10dBm以下 寸法(mm)60×30×22 質量(g)33 スイッチプッシュスイッチ ×1 表示LED × 2/2色1灯 周波数帯域(MHz)2420〜2483.5 電池DC3.7V内蔵LiPo電池570mAh 充電時間(時間)1 コネクタType C 動作温度(℃)-10〜60 動作湿度(%)85以下(結露無きこと) 充電方式DC5VUSB(TypeC)による充電 アンテナ外出し 防水性IP54相当 稼働時間(時間)8以上 対応プロファイルGATT、GAP
注意
※リモート ID の登録解除と同じように、DIPS に登録された機体を削除するとリモート ID 本体の書き込み情報も同時に削除されますので、再利用は可能です。再利用する場合は念のため本体を初期化(工場出荷状態)にしてからご利用ください。※複数の機体をリモート ID 送信機本体に同時に書き込むことはできません。※リモート ID 送信機はなるべくアンテナを立てるようにしていただくと、遠くまで送信することができます。また、GPS を正確に受信するためにリモート ID 送信機本体はドローン本体上部に取り付けていただくことを推奨しております。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドローン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする