用途集合住宅、アパート、ハイツ、マンション、共同住宅、店舗など付属品本体付属ラベル(操作方法の説明や部屋番号のラベル)、非常解錠キー(プッシュキー用)仕様●ボックスの組み合わせ:ボックス大中2段+郵便受3段●堅牢性(耐風圧):風速60m/s●外形サイズ高さ(架台含む)×幅×奥行(mm):1600×330×420●扉が開く向き:右開き(R)●扉開口角度:110°●郵便受間口サイズ高さ×幅×奥行(mm):360×262×420●閉じ込め防止機能:ボックス大:付/ボックス小:なし●電気工事:不要材質ステンレス質量(kg)43色シルバー錠前宅配ボックス:暗号プッシュキー/郵便ポスト:ダイヤルキー防水性IPX4投函タイプ前入れ前出し