マジックリング付 インチサイズ ボールポイント六角レンチ(ロング)

商品レビューを投稿する
32日以内出荷 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 62457204 品番 HQR430MBH1/4
参考基準価格(税別)¥1,700 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

ボールポイント:斜め25°まで傾けて使用できるトルクスボールエンドです。狭い場所でもレンチの挿入が楽にできます。マジックリング:六角ボールポイント部にはめ込まれたスプリング鋼の働きで、六角穴付きボルトを保持したままねじ締めができます。

材質クロームメッキ 全長(mm)191 タイプロングタイプ 先端形状ボールポイント六角 首下長(mm)38 対辺寸法(inch)1/4 サイズ規格インチ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする