REX(レッキス工業)
REX(レッキス工業)の 電動工具 本体
REX(レッキス工業)の 切断/曲げ
REX(レッキス工業)の バンドソー/糸ノコ盤
XB120Amini
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
62457370
品番
475520
参考基準価格(税別)
¥165,000
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
従来品の約半分の質量にモデルチェンジしました。
業界最小・最軽量4インチバンドソーです。
角度切断(最大45°)機能付きです。
付属品
のこ刃ハイス14山1本(本体装着済)
仕様
切断能力切断角度(°):90/45●切断能力鋼管(A):120
トラスコ品番
421-1998
全長(mm)
550
電圧(V)
100
消費電力(W)
260
全幅(mm)
320
山数
14
全高(mm)
330
定格電流(A)
26
電源コード(m)
3
切断能力(mm)パイプ
120(90°)/40(45°)
切断能力(mm)パイプ角
100(90°)/40(45°)
切断能力(mm)丸棒
60