JISC
JISCの 定盤・ゲージ・ケガキ
JISCの 定盤・ゲージ・ケガキその他関連用品
パンタグラフチャック 上側用 耐荷重100N
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62457388
品番
GPP121U
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
バスケットに入れる
引張の負荷が大きいほど、掴みが強くなります。
固定しにくい細い試料や薄手の試料などに。
用途
引張試験、剥離試験、開封試験
質量(g)
約35
厚さ
試料の最大:1
取付ねじ
M6
耐荷重(N)
100
関連資料:
(0.07MB)
注意
※硬度の高い試料はチャックできません。
※上下で使用する場合はU/Lの1セットが必要です。