インダストリーコーワ
インダストリーコーワの ペイントローラー
インダストリーコーワの スモールローラー
ミニマムローラー極細スポンジ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(2本)
注文コード
62457458
品番
14467
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
ミニマムローラースポンジの更に極細タイプのローラー
用途
極狭所の細部に最適
サイズ
ミニマムローラー
内形寸法(mm)
上部:145×220、下部:125×125
深さ(mm)
150
ローラーサイズ(inch)
4