Wiha(ビーハ/ノガ)
Wiha(ビーハ/ノガ)の ドライバー/ビット
Wiha(ビーハ/ノガ)の ドライバー
Wiha(ビーハ/ノガ)の グリップドライバー
リテイナーリング付 フレキシブルソフトフィニッシュドライバーハンドル 150mm
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
62457484
品番
HGX147FSFH150
参考基準価格(税別)
¥4,990
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
ソフトフィニッシュハンドル:ハンドル中央部は滑りにくいソフトラバーハンドルで素早く高トルクの締め付けと快適な使用感に、ハンドル先端部は手のひらで回しやすい滑らかな仕上がりになっています。
先端形状
ソケット(ボックス)
軸長(mm)
150
全長(mm)
268
商品構成
単品
ハンドル幅(mm)
36
差込角(inch)
1/4
グリップタイプ
ソフトフィニッシュハンドル