ロック式 セントロフィックス ソフトフィニッシュドライバーハンドル 149mm

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード62457588 品番HYZ033CSFH38
参考基準価格(税別)¥6,350 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

ソフトフィニッシュハンドル:ハンドル中央部は滑りにくいソフトラバーハンドルで素早く高トルクの締め付けと快適な使用感に、ハンドル先端部は手のひらで回しやすい滑らかな仕上がりになっています。

先端形状ソケット(ボックス) 軸長(mm)38 全長(mm)149 商品構成単品 ハンドル幅(mm)36 差込角(inch)1/4 グリップタイプソフトフィニッシュハンドル

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62457588
2023-01-29
用途:
機械組立・修理・メンテナンス
建設業・工事業

商品写真ではハンドルは赤色、グリップ部は黒色、「wiha」のロゴは白色になっていますが、実際に届いた製品ではロゴも赤色(他の赤色部と同じ樹脂製のモールドによるロゴ)でした。気になる方はご注意下さい。尚、セントロフィックスの使用感は大満足です。日本市場向けのAタイプビット(片頭)が使えればいいかなと思って購入しましたが、両頭ビット(先端径がスリムになっていないもの)までロックできるとは驚きです。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする