強力型 コンビネーションプライヤー インダストリアル(ダイナミックジョイント・オプティグリップ)

商品レビューを投稿する
32日以内出荷 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 62457755 品番 HXS232CP225
参考基準価格(税別)¥6,800 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

インダストリアル:黒染め酸化処理、磨き仕上げのプライヤープロフェッショナル:クロームメッキのプライヤーダイナミックジョイント:ジョイント部の厚み比率を40対60の最適比率にした構造になっています。切断力の損失が少ないため、より小さな力で切断できます。ゆえに長寿命です。オプティグリップ:三点支持方式により、ワークが滑ったり、ねじれたりすることを防ぎます。口を大きく開けた場合でも適正なグリップ力を維持します。

全長(mm)225 切断能力ピアノ線程度 切断可能径(Φmm)最大2.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする