Wiha(ビーハ/ノガ)
Wiha(ビーハ/ノガ)の スパナ/レンチ
Wiha(ビーハ/ノガ)の 六角棒レンチ
Wiha(ビーハ/ノガ)の 六角棒レンチL型
蛍光色 ボールポイント六角レンチ
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
62457798
品番
369F100
参考基準価格(税別)
¥3,520
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
ボールポイント:斜め25°まで傾けて使用できるトルクスボールエンドです。狭い場所でもレンチの挿入が楽にできます。蛍光色ボールポイント六角レンチはUVライトで明るく光ります。
全長(mm)
231
色
灰
先端サイズ
六角10
先端形状
ボールポイント六角
首下長(mm)
50