Wiha(ビーハ/ノガ)
Wiha(ビーハ/ノガ)の スパナ/レンチ
Wiha(ビーハ/ノガ)の 六角棒レンチ
Wiha(ビーハ/ノガ)の 六角棒レンチL型
蛍光色 ボールポイント六角レンチ
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
62457816
品番
369F25
参考基準価格(税別)
¥830
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
¥
789
バスケットに入れる
ボールポイント:斜め25°まで傾けて使用できるトルクスボールエンドです。狭い場所でもレンチの挿入が楽にできます。蛍光色ボールポイント六角レンチはUVライトで明るく光ります。
全長(mm)
113
色
薄緑
先端サイズ
六角2.5
先端形状
ボールポイント六角
首下長(mm)
20