サブ画像2

ライトスクリーン 基本型

商品レビューを投稿する
25日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 25日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 62458238 品番 FLP1507KB-GGR
参考基準価格(税別)¥77,000 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980

オフィスをカジュアルにもフォーマルにも仕切ることができるライトスクリーンです。目的にあわせたスペースで、ワーカーの創造性を高めます。

トラスコ品番166-4236 材質フレーム:塗装仕上、エンドキャップ:樹脂製 グラスグリーン 高さ(mm)1457 タイプ基本型 奥行(mm)27 間口(mm)760 張地布張り パネル厚(mm)27
注意
※最大直線連結5枚
※直線連結が3枚以上のレイアウトになる場合、すべてに安定脚を設置するか、コの字型、H型に製品を連結してください。
※製品に寄り掛かったり、強い衝撃を与えないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,100 / 税込 ¥3,410
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする