メイン画像
ナイキ
ナイキの パーティション
ナイキの パネル式パーティション
ライトスクリーン(基本型) フィルライン FLP型
商品レビューを投稿する
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
25日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
間口(mm)
910
高さ(mm)
1457
色
ダークブルー
注文コード
62458281
品番
FLP1509KB-DBL
参考基準価格(税別)
¥78,700
販売価格(税込)
¥69,278
販売価格(税別)
¥
62,980
バスケットに入れる
この商品は
間口・高さ・色
など
67
種類から選べます
他の種類を見る
オフィスをカジュアルにもフォーマルにも仕切ることができるライトスクリーンです。目的にあわせたスペースで、ワーカーの創造性を高めます。
トラスコ品番
166-7333
材質
フレーム:塗装仕上、エンドキャップ:樹脂製
色
ダークブルー
高さ(mm)
1457
タイプ
基本型
奥行(mm)
27
間口(mm)
910
張地
布張り
パネル厚(mm)
27
注意
※最大直線連結5枚
※直線連結が3枚以上のレイアウトになる場合、すべてに安定脚を設置するか、コの字型、H型に製品を連結してください。
※製品に寄り掛かったり、強い衝撃を与えたりしないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,800
/
税込
¥
4,180
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません