メイン画像
ナイキ
ナイキの パーティション
ナイキの パネル式パーティション
ライトスクリーン用連結パーツ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62458701
品番
FL-CP
参考基準価格(税別)
¥4,700
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
Filline用連結パーツです。
トラスコ品番
166-5775
適合本体
フィルライン:FLP型
高さ(mm)
25
タイプ
L型
品名
ライトスクリーン
奥行(mm)
25
間口(mm)
58
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません